Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QQDE44BFGX Drop Ear kyynärpää 90 asteen matala lyijy messinki | AA2APR 10A581

ZURN QQDE44BFGX Drop Ear kyynärpää 90 astetta matalalyijyinen messinki

Varastossa
Tuote: AA2APR Malli: QQDE44BFGXRistiviite: 10A581

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudota korvan kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiPEX x FNPT
Max. Paine80 psi
PEX-koko3 / 4 "
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue33 astetta 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPEX-kokoPutken kokoHinta
ZURN QQDE33BFGX Drop Ear kyynärpää 90 asteen matala lyijy messinki | AA2APQ 10A580 QQDE33BFGX1 / 2 "1 / 2 "€16.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QQDE44BFGX Drop Ear kyynärpää 90 astetta matalalyijyinen messinki
€28.91 / yksikkö