Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QQC44CGXNPK1 Siirtokytkimen messinki 3/4 x 3/4 tuumaa | AA2ANP 10A545

ZURN QQC44CGXNPK1 siirtymäkytkin messinki 3/4 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2ANP Malli: QQC44CGXNPK1Ristiviite: 10A545

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirtymäkytkentä
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiPEX
Max. Paine80 psi
PEX-koko3 / 4 "
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue33 astetta 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPEX-kokoPutken kokoHinta
ZURN QQC33CGXNPK1 Siirtokytkimen messinki 1/2 x 1/2 tuumaa | AA2ANN 10A544 QQC33CGXNPK11 / 2 "1 / 2 "€6.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QQC44CGXNPK1 siirtymäkytkin messinki 3/4 x 3/4 tuumaa
€6.48 / yksikkö