Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QPBV3X muovinen palloventtiili PEX x FNPT 1/2 tuumaa | AA2ARD 10A617

ZURN QPBV3X muovipalloventtiili PEX x FNPT 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2ARD Malli: QPBV3XRistiviite: 10A617

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliMuovi
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiPEX x FNPT
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiVipu
Letkutunnus1 / 2 "
Max. Paine250 psi WOG
Maks. Höyrynpaine12 "x 50.75"
Putken koko1 / 2 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliEPDM
Varren materiaaliPolymeeri
Varren tyyppi12 "x 51"
Temp. alue33 astetta 200 astetta F
Putken koko1 / 2 "
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QPBV3X muovipalloventtiili PEX x FNPT 1/2 tuumaa
€9.50 / yksikkö