Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QISC7 Muovikiinnike, 11/2 tuuman putken koko | AF9YMN 30VX57

ZURN QISC7 muovipuristin, yksi 11/2 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AF9YMN Malli: QISC7Ristiviite: 30VX57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovipidike
Syvyys2.75 "
Korkeus2..88 "
Letkun koko11 / 2 "
Lisää materiaaliPEX
Pituus2.75 "
MateriaaliMuovi
Max. Paine160 psi
Putken koko11 / 2 "
Temp. alue73 Tutkinnot
Putken koko11 / 2 "
TyyppiYksi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLetkun kokoPituusPutken kokoPutken kokoLeveysHinta
ZURN QH3 Muovikiinnike, 1.13 syvyys | AF9YMG 30VX51 QH31.13 "0.63 "1 / 2 "1.13 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "€0.54
ZURN QH4 Muovikiinnike, 3/4 tuuman putken koko | AF9YMH 30VX52 QH41.5 "1"3 / 4 "1.5 "3 / 4 "3 / 4 "1.5 "€0.63
ZURN QH5 Muovikiinnike, 1 tuuman putken koko | AF9YMJ 30VX53 QH51.5 "1"1"1.5 "1"1"1.5 "€0.63
ZURN QH6 muovikiinnike, yhden tuuman syvyys | AF2.0YMK 9VX30 QH62 "1.5 "1.25 "2"1.25 "1.25 "1.5 "€1.77
ZURN QH7 muovipuristimen yksittäinen 2.25 tuuman syvyys | AF9YML 30VX55 QH72 25 "1.63 "1 / 2 "2 25 "1 / 2 "1 / 2 "1.25 "€2.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QISC7 muovipuristin, yksi 11/2 tuuman putken koko
€3.78 / yksikkö