Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QCRTLDM Pex-puristustyökalu 1-1 / 4 - 2 tuumaa | AA2ARJ 10A622

ZURN QCRTLDM Pex-puristustyökalu 1-1/4 - 2in

Varastossa
Tuote: AA2ARJ Malli: QCRTLDMRistiviite: 10A622

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€720.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPEX-työkalu
NoudattaminenASTM F877, ASTM F1807
MateriaaliKarkaistu teräs
Metalli havaittavissaKyllä
Koko1-1/4", 1-1/2", 2"
Tyyppiröyheltää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.73
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenKokoHinta
ZURN QCRT3CM Pex-puristustyökalu 1/2 tuumaa AA2APH: lle | AA2ARE 10A618 QCRT3CMASTM F877 ASTM F18071 / 2 "€311.33
ZURN QCRT4CM Pex-puristustyökalu 3/4 tuumaa AA2APJ: lle | AA2ARF 10A619 QCRT4CMASTM F877 ASTM F18073 / 4 "€311.33
ZURN QCRT5T Pex-puristustyökalu 1 tuuma AA2APK: lle | AA2ARG 10A620 QCRT5TASTM F877 ASTM F18071"€365.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QCRTLDM Pex-puristustyökalu 1-1/4 - 2in
€720.67 / yksikkö