Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN PH6000-HYM männän kokoonpano AD7YEK AD7YEL: lle AE7CTN 5WYG6

ZURN PH6000-HYM mäntäkokoonpano mallille AD7YEK AD7YEL

Varastossa
Tuote: AE7CTN Malli: PH6000-HYMRistiviite: 5WYG6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen männän kokoonpano
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4HCW4, 4HCW5
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZH6003AV, ZH6611AV-MBP
MateriaaliMetalli, kumi ja lanka
TyyppiHydraulinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481903000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN PH6000-HYM mäntäkokoonpano mallille AD7YEK AD7YEL
€118.37 / yksikkö