Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6000-EUA-WS-RK urinaalin uudelleenrakennussarja 1.5 gallonaa | AD7YEN 4HCW7

ZURN P6000-EUA-WS-RK pisuaarin kunnostussarja 1.5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD7YEN Malli: P6000-EUA-WS-RKRistiviite: 4HCW7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrinaalin uudelleenrakennussarja
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ6001. Z6003
Tyyppi1.5 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
ZURN P6000-EUR-WS-RK urinaalin uudelleenrakennussarja 1.5 gallonaa | AD7YET 4HCX2 P6000-EUR-WS-RKZ5000€46.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6000-EUA-WS-RK pisuaarin kunnostussarja 1.5 gallonaa
€68.05 / yksikkö