Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6000-EUA-WS urinaalin korjaussarja 1.5 gallonaa AD7YEK 4HCW4

ZURN P6000-EUA-WS pisuaarin korjaussarja 1.5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD7YEK Malli: P6000-EUA-WSRistiviite: 4HCW4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrinaalin korjaussarja
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ6001. Z6003
Tyyppi1.5 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroTyyppiHinta
ZURN P6000-EUA-WS1 ​​urinaalin korjaussarja 1.0 gallonaa | AD7YEL 4HCW5 P6000-EUA-WS1Z6003AV-WS1, Z6003-WS1-YB-YC1.0 gal.€34.45
ZURN P6000-EUR-WS urinaalin korjaussarja 1.5 gallonaa | AD7YEP 4HCW8 P6000-EUR-WSZ6001. Z60031.5 gal.€14.29
ZURN P6000-EUR-WS1 urinaalin korjaussarja 1.0 gallonaa AD7YEQ 4HCW9 P6000-EUR-WS1Z6003AV-WS1, Z6003-WS1-YB-YC1.0 gal.€14.29
ZURN UF2970 vaakasuora pisuaarilaippasarja | CV8NTA UF2970--€10.50
Tarjouspyyntö
ZURN UF2971 Spigot Fit pisuaarin laippasarja | CV8NTB UF2971--€10.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6000-EUA-WS pisuaarin korjaussarja 1.5 gallonaa
€34.45 / yksikkö