Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6000-EU13 Laukaisumekanismi / varoventtiilin urinaali AD7YEJ 4HCW3

ZURN P6000-EU13 laukaisumekanismi/kevennysventtiili pisuaari

Varastossa
Tuote: AD7YEJ Malli: P6000-EU13Ristiviite: 4HCW3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaukaisumekanismi / varoventtiili
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3KLF4, 3KLF2
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ6000-WS1-YB-YC, Z6000-YB-YC
Tyyppiurinaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ZURN P6000-EC13 Laukaisumekanismi / varoventtiili | AD7YDX 4HCV1 P6000-EC13Huuhteluventtiili€3.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6000-EU13 laukaisumekanismi/kevennysventtiili pisuaari
€3.96 / yksikkö