Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6000-ECA-HET huuhteluventtiilin WC-alusta 1.28 Gpf | AB8AKC 25CH53

ZURN P6000-ECA-HET huuhteluventtiili, wc:n yläosa 1.28 Gpf

Varastossa
Tuote: AB8AKC Malli: P6000-ECA-HETRistiviite: 25CH53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhteluventtiili
käännynnäisiäManuaalinen automaattiseen
Valaisimen tyyppiWC
Gallonaa / huuhtelu1.28
Asennusasentoylin
Painealue25 - 80 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6000-ECA-HET huuhteluventtiili, wc:n yläosa 1.28 Gpf
€55.27 / yksikkö