Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6000-2-A-AA-CP huuhteluputki- / alipainesuoja | AD9UNY 4UZN3

ZURN P6000-2-A-AA-CP huuhteluputki/tyhjiökatkaisin

Varastossa
Tuote: AD9UNY Malli: P6000-2-A-AA-CPRistiviite: 4UZN3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele putki / tyhjiökatkaisija
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS
Koko1 1/2 "x 21"
TyyppiHuuhteluventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)55.37
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6000-2-A-AA-CP huuhteluputki/tyhjiökatkaisin
€85.88 / yksikkö