Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6-HPP lattiakaivon ritilä 5-3 / 8tuumaa W 20 tuumaa | AB6UQT 22F383

ZURN P6-HPP Lattian viemäriritilä 5-3/8 tuumaa L 20 tuumaa Pituus

Varastossa
Tuote: AB6UQT Malli: P6-HPPRistiviite: 22F383

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiakaivon ritilä
Syvyys1 / 4 "
Pituus20 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ZURN P4-HPP lattiakaivon ritilä 4-1 / 8 tuumaa W 20 tuuman pituus | AB6UQQ 22F381 P4-HP4.12 "€23.39
ZURN P4-CG lattiakaivon ritilä 4-1 / 8 tuumaa W 20 tuuman pituus | AB6UQR 22F382 P4-CG4.12 "€32.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6-HPP Lattian viemäriritilä 5-3/8 tuumaa L 20 tuumaa Pituus
€49.64 / yksikkö