Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P4-HPP lattiakaivon ritilä 4-1 / 8 tuumaa W 20 tuuman pituus | AB6UQQ 22F381

ZURN P4-HPP Lattian viemäriritilä 4-1/8 tuumaa L 20 tuumaa Pituus

Varastossa
Tuote: AB6UQQ Malli: P4-HPPRistiviite: 22F381

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiakaivon ritilä
Pituus20 "
Leveys4.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ZURN P4-CG lattiakaivon ritilä 4-1 / 8 tuumaa W 20 tuuman pituus | AB6UQR 22F382 P4-CG4.12 "€32.93
ZURN P6-HPP lattiakaivon ritilä 5-3 / 8tuumaa W 20 tuumaa | AB6UQT 22F383 P6-HP5.38 "€49.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P4-HPP Lattian viemäriritilä 4-1/8 tuumaa L 20 tuumaa Pituus
€23.39 / yksikkö