Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P1900-semi-dome-aluna Tyhjennyskupun korkeus 2-11 / 16 tuumaa | AB6URL 22F405

ZURN P1900-puolikupu-aluna tyhjennyskuvun korkeus 2-11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6URL Malli: P1900-semi-dome-alumRistiviite: 22F405

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä kupoli
Väri / viimeistelysininen
YhteysPudota sisään
Ristikon materiaalialumiini
Korkeus2 11 / 16 "
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ZURN P1900-puolikupuinen tyhjennyskupolin korkeus 2-11 / 16 tuumaa | AB6URM 22F406 P1900-puolikupoliMuovi€75.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P1900-puolikupu-aluna tyhjennyskuvun korkeus 2-11/16 tuumaa
€144.41 / yksikkö