Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN 7000-11D kiinnitysruuvi messinki - 2 kpl pakkaus AD4GMK 41J469

ZURN 7000-11D pidikeruuvi messinki - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4GMK Malli: 7000-11DRistiviite: 41J469

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysruuvi
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ7100, Z7120, Z7200, Z7220
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN 7000-11D pidikeruuvi messinki - 2 kpl pakkaus
€2.14 / yksikkö