Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN 38-975XL2 Takaiskuventtiili Wilkins 975XL2 -sarja | AH8UEG 38ZL90

ZURN 38-975XL2 takaisinvirtauksen estäjä Wilkins 975XL2 -sarja

Varastossa
Tuote: AH8UEG Malli: 38-975XL2Ristiviite: 38ZL90

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€458.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisinvirtauksen estäjä
Rungon materiaaliPronssi
NoudattaminenNSF / ANSI 372, IAPMO R ja T, NSF-luettelo - standardi 61, liite G
YhteysFNPT
Korkeus6"
Pituus10.75 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Koko3 / 8 "
Temp. alue33 astetta 180 astetta F
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)20.07
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMax. PaineMaks. LämpötilaTemp. alueLeveysHinta
ZURN 38-740F Takaisinvirtauksen esto, pronssi, FNPT-liitäntä | CF2PWR 454N98 38-740F3 1 / 4 "1"150 psi130 astetta F33 - 130 astetta F.1"€117.48
ZURN 12-975XLST alennetun paineen periaate takaisinvirtauksen estäjä siivilä, 1/2 tuuman koko | CV8MUU 12-975XLST------€1,941.98
ZURN 34-350FT Double Check Backflow Preventer SAE Flare Test Fitting, 3/4 tuuman koko | CV8MZU 34-350FT------€162.54
ZURN 38-740 hiilihapotetun juoman takaisinvirtauksen estäjä, jossa tuuletusaukko ja kiinteä siivilä | CV8NDD 38-740------€119.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN 38-975XL2 takaisinvirtauksen estäjä Wilkins 975XL2 -sarja
€458.07 / yksikkö