ZURN 2-375XLB Alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen esto, pronssi FNPT-liitäntä | CE9QPU 46KK30

ZURN 2-375XLB Alennettu painevyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä, pronssi FNPT-liitäntä

Varastossa
Tuote: CE9QPU Malli: 2-375XLBRistiviite: 46KK30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,744.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Rungon materiaaliPronssi
YhteysFNPT
Korkeus9 1 / 2 "
Pituus16 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila180 astetta F
Koko2"
Temp. alue33 - 180 astetta F.
Leveys9 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.285
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusKokoLeveysHinta
ZURN 12-375XLB alennetun painealueen takaiskuvirtauksen estäjä, pronssi-FNPT-liitäntä | CE9QPN 46KK25 12-375XLB6 13 / 16 "Reduced Press. Vyöhykekokoonpano8-7 / 8 "1 / 2 "6"€841.21
ZURN 34-375XLB alennetun painealueen takaiskuventtiili, pronssi-FNPT-liitäntä | CE9QPP 46KK26 34-375XLB6 13 / 16 "Reduced Press. Vyöhykekokoonpano8-7 / 8 "3 / 4 "6"€859.44
ZURN 1-375XLB alennetun painealueen takaiskuvirtauksen estäjä, pronssi-FNPT-liitäntä | CE9QPQ 46KK27 1-375XLB8"Reduced Press. Vyöhykekokoonpano11 1 / 4 "1"8"€985.95
ZURN 114-375XLB alennetun painealueen takaiskuventtiili, pronssi-FNPT-liitäntä | CE9QPR 46KK28 114-375XLB9 1 / 2 "Reduced Press. Vyöhykekokoonpano14 7 / 8 "1 1 / 4 "7 1 / 2 "€1,325.30
ZURN 112-375XLB Alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen esto, pronssi FNPT-liitäntä | CE9QPT 46KK29 112-375XLB9 1 / 2 "Reduced Press. Vyöhykekokoonpano15 1 / 4 "1 1 / 2 "9"€1,575.54
ZURN 1-375S takaisinvirtauksen esto, 1 tuumaa, FNPT, pronssi, 11 3/16 tuuman pituus | CV4JQB 801HC8 1-375S-Takaisinvirtauksen estäjä---€1,014.31
ZURN 1-375FT takaisinvirtauksen estäjä, 1 tuumaa, FNPT, pronssi, 11 3/16 tuumaa Pituus | CV4JQC 801HC7 1-375FT-Takaisinvirtauksen estäjä---€668.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN 2-375XLB Alennettu painevyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä, pronssi FNPT-liitäntä
€1,744.94 / yksikkö