Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER UB8PA6 Pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, 9-53/64 tuuman koko | AD8VPP 4MWJ2

ZSI-FOSTER UB8PA6 pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, 9-53/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VPP Malli: UB8PA6Ristiviite: 4MWJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko8"
Sisäpituus9 53 / 64 "
Sisäleveys9 7 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus10 23 / 32 "
Putken koko8"
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 2-13
Tyyppipehmustetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tyynyn suunnittelu tarjoaa täydellisen kuormituksen jakautumisen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER UB8PA6 pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, 9-53/64 tuumaa
€189.42 / yksikkö