Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER UB1PA6 Pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/4-20, 2-3/64 tuuman koko | AD8VNE 4MWE6

ZSI-FOSTER UB1PA6 pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/4-20, 2-3/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VNE Malli: UB1PA6Ristiviite: 4MWE6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko1"
Sisäpituus2 3 / 64 "
Sisäleveys1 51 / 64 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus2 23 / 64 "
Putken koko1"
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 4-20
Tyyppipehmustetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tyynyn suunnittelu tarjoaa täydellisen kuormituksen jakautumisen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER UB1PA6 pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/4-20, 2-3/64 tuumaa
€30.33 / yksikkö