ZOELLER 818-0016 Grinder Pump, 1 hp HP, 208 VAC, Tether Float, 42 GPM Flow Rate 10 ft of Head | CV4HWM 53ME04

ZOELLER 818-0016 Hiomapumppu, 1 hv HP, 208 VAC, Tether Float, 42 GPM virtausnopeus 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: CV4HWM Malli: 818-0016Ristiviite: 53ME04

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,456.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen pumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 818-0016 Hiomapumppu, 1 hv HP, 208 VAC, Tether Float, 42 GPM virtausnopeus 10 jalkaa
€2,456.49 / yksikkö