Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZOELLER 10-2421 Pumpun jalusta 15l x 15w x 3h (tuumaa) | AD2FGE 3NXV7

ZOELLER 10-2421 Pumpputeline 15l x 15L x 3h (in.)

Varastossa
Tuote: AD2FGE Malli: 10-2421Ristiviite: 3NXV7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun jalusta
ToimintoHissit pumppaavat
Korkeus2 13 / 32 "
Pituus12 13 / 32 "
MateriaaliMuovi
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.47
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 10-2421 Pumpputeline 15l x 15L x 3h (in.)
€33.89 / yksikkö