Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 2724 Lockout / tagout Kit Filled Electrical | AF8LTQ 28AV76

ZING 2724 Lockout/tagout Kit täytetty sähkö

Varastossa
Tuote: AF8LTQ Malli: 2724Ristiviite: 28AV76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€487.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLockout / Tagout Kit
Tapauksen syvyys6"
Kotelon korkeus10 "
Kotelon materiaaliKierrätettyä PET-kangasta
Case tyyliSuojapussi
Kotelon leveys18 "
Väripunainen
Mukana lukon rungon materiaalialumiini
LukitusohjelmaSähköinen lukitus
Komponenttien lukumäärä36
Mukana olevien riippulukoiden määrä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.77
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8301406060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)
    • Avain (erilainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKomponenttien lukumääräHinta
ZING 2725 Lockout / tagout Kit Filled Electrical | AF8LTR 28AV77 272519€332.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 2724 Lockout/tagout Kit täytetty sähkö
€487.45 / yksikkö