Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 2709SPN koulutus-DVD Global Harmonization PK10 | AH9WHM 45L108

ZING 2709SPN Training DVD Global Harmonization PK10

Varastossa
Tuote: AH9WHM Malli: 2709SPNRistiviite: 45L108

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarjoitteluvihko
KirjakuvausVaaraviestinnän koulutuskäsikirja päivitetty vuoden 2012 GHS-versioita varten, mukaan lukien uudet merkintä-/piktogrammivaatimukset ja käyttöturvallisuustiedotteen muoto.
Kirjan nimiOikeus ymmärtää vaaraviestintä, mukaan lukien GHS- ja SDS-arkit
Syvyys1 / 4 "
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusForest Stewardship Council (FSC) -sertifioitu
Korkeus8.5 "
KieliEspanjan
Sivujen määrä20
Asetukset kattavatOSHA 1910.1200 HazCom 2012 / GHS
AihealueGlobaalisti harmonisoitu järjestelmä
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Videon pituus: Ei videota
    • Tarjoaa: Harjoittelu maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetulle järjestelmälle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieliHinta
ZING 2709ENG koulutus-DVD Global Harmonization PK10 | AH9WHL 45L107 2709FINEnglanti€97.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 2709SPN Training DVD Global Harmonization PK10
€102.10 / yksikkö