Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YSI TRULINE PH 15 elektrodi, Ph, Ph, 0.0 - 14.0 Ph, -5 Deg - 100 Deg C, lasi-, BNC- ja banaanipistoke, kartio | CV4GQZ 31HH49

YSI TRULINE PH 15 -elektrodi, Ph, Ph, 0.0 - 14.0 Ph, -5 - 100 C, lasi-, BNC- ja banaanitulppa, kartio

Varastossa
Tuote: CV4GQZ Malli: TRULINE PH 15Ristiviite: 31HH49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€477.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektrodi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
YSI 108132Y Adapteri, Sovitin, pH, 1-5 pH, 0-80 Deg C, Muovi, BNC, Tasainen | CV4GPF 25KC68 108132YSovitin€403.32
YSI 108131Y Adapteri, Sovitin, pH, 1 - 5 pH, 0-80 Deg C, Muovi, DIN, Tasainen | CV4GPG 25KC67 108131YSovitin€381.47
YSI TRULINE ORP 50 elektrodi, Orp, Orp, -5 Deg - 100 Deg C, Lasi, Bnc, 12 mm Halkaisija, 120 mm Lg, Ag/Agcl | CV4GQW 31HH54 TRULINE ORP 50Elektrodi€476.84
YSI IOLINE MICRO - 3 IN 1 -elektrodi, Ph, Ph, 0.0 - 14.0 Ph, -5 Deg - 100 Deg C, lasi-, BNC- ja banaanipistoke | CV4GQX 31HH58 IOLINE MICRO - 3 IN 1Elektrodi€1,332.31
YSI SCIENCE PHT-MICRO -elektrodi, Ph, Ph, 0.0 - 14.0 Ph, -5 - 100 C, lasi-, BNC- ja banaanipistoke | CV4GQY 31HH61 TIEDE PHT-MICROElektrodi€970.07
YSI SCIENCE PHT-G elektrodi, Ph, Ph, 0.0 - 14.0 Ph, -5 Deg - 100 Deg C, lasi-, BNC- ja banaanipistoke, pallo | CV4GRA 31HH60 TIEDE PHT-GElektrodi€718.78
YSI TRULINE PH 17 elektrodi, Ph, Ph, 0.0 - 14.0 Ph, -5 Deg - 100 Deg C, lasi, Bnc, kartio, 12 mm halkaisija | CV4GRB 31HH50 TRULINE PH 17Elektrodi€366.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI TRULINE PH 15 -elektrodi, Ph, Ph, 0.0 - 14.0 Ph, -5 - 100 C, lasi-, BNC- ja banaanitulppa, kartio
€477.21 / yksikkö