Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YSI PRO10 Vedenpitävä Ph-mittarin graafinen näyttö | AG6DFQ 35MM94

YSI PRO10 vedenpitävä pH-mittarin graafinen näyttö

Varastossa
Tuote: AG6DFQ Malli: PRO10Ristiviite: 35MM94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,007.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpitävä pH-mittari
Automaattinen virrankatkaisuEi
Kaapelin pituusEi kaapelia
KalibrointiItse
näyttöGraafinen
Näytetty lämpötila-alue-5-55 astetta C
Muisti500 tietojoukot
Käyttölämpötila alue32 astetta 122 astetta
ORP-tarkkuus+/- 20 mV
ORP-alue-1500 - 1500mV
ORP-tarkkuus1mV
pH-tarkkuus+/- 0.2
pH-alue0.00 ja 14.00
pH-tarkkuus0.01
Virtalähde(2) Alkaliparistot
Temp. tarkkuus+/- 0.2 astetta c
Lämpötila Resoluutio0.1 astetta C
Testataan parametripH, ORP, lämpötila
VedenpitäväIP67

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9027804530

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI PRO10 vedenpitävä pH-mittarin graafinen näyttö
€1,007.24 / yksikkö