Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-07094-7 Käsileimasin numero 7 5/16 tuuman käänteinen | AH9BXW 39GA68

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07094-7 Käsileimasin numero 7 5/16 tuumaa Käänteinen

Varastossa
Tuote: AH9BXW Malli: YOU-07094-7Ristiviite: 39GA68

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäden leima numero 7
Merkin korkeus5 / 16 "
Kovuus50 Rockwell C -asteikolla
Näyttökirjeiden tyyppikäänteinen
MateriaaliTeräs
Varren pituus3"
Varren koko neliö1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)12.22
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)7.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeuseräHinta
Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-06273 Letter Set 1/4 tuuman korkeus 27 kappaletta | AH9BXK 39GA58 SINU-062731 / 4 "Kirjainsarja€80.85
Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-07093-7 Käsileimasin numero 7 5/16 tuuman Gothic Steel AH9BXR 39GA64 YO-07093-75 / 16 "Käden leima numero 7€18.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07094-7 Käsileimasin numero 7 5/16 tuumaa Käänteinen
€20.36 / yksikkö