Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-07093-1 Käden leima numero 1 5/16 tuuman teräsgothic | AH9BXM 39GA60

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07093-1 käsileima numero 1 5/16 tuuman teräsgootti

Varastossa
Tuote: AH9BXM Malli: YOU-07093-1Ristiviite: 39GA60

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäden leima numero 1
Merkin korkeus5 / 16 "
Kovuus50 Rockwell C -asteikolla
Näyttökirjeiden tyyppikäänteinen
MateriaaliTeräs
Varren pituus3"
Varren koko neliö7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)12.22
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)7.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeuseräVarren pituusHinta
Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-03093-7 Käsileimasin numero 7 1/8 tuuman teräs goottilainen | AH9BWF 39GA31 YO-03093-71 / 8 "Käden leima numero 72.5 "€52.50
Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-06094-1 Käsileimasin numero 1 1/4 tuuman teräs käänteinen | AH9BXF 39GA54 YO-06094-11 / 4 "Käden leima numero 12.75 "€17.76
Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-06094-9 Käsileimasin numero 9 1/4 tuuman teräs käänteinen | AH9BXJ 39GA57 YO-06094-91 / 4 "Käden leima numero 93"€17.76
Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-07093-5 Käsileimasin numero 5 5/16 tuuman teräsgothic | AH9BXQ 39GA63 YO-07093-55 / 16 "Käden leima numero 53"€18.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07093-1 käsileima numero 1 5/16 tuuman teräsgootti
€18.55 / yksikkö