Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-03273-R Käsileimasin Letter R 1/8 tuuman teräs goottilainen | AH9BWU 39GA43

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03273-R Käsileima Letter R 1/8 tuuman teräsgootti

Varastossa
Tuote: AH9BWU Malli: YOU-03273-RRistiviite: 39GA43

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipainekirje R
Merkin korkeus1 / 8 "
Kovuus50 Rockwell C -asteikolla
Näyttökirjeiden tyyppigotiikka
MateriaaliTeräs
Varren pituus2.5 "
Varren koko neliö5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)12.22
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)7.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeuseräVarren pituusHinta
Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-03271-N Käsileimasin Kirjain N 1/8 tuuman teräs goottilainen | AH9BWL 39GA36 YOU-03271-N1 / 8 "Käsipainekirje N2.375 "€75.41
Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-03361 Koneella valmistettu yhdistelmämerkki 1/8 tuumaa 36 kpl | AH9BWY 39GA47 SINU-033611 / 8 "Koneellisesti valmistettu yhdistelmäsarja2.5 "€82.66
Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-05361 Koneella valmistettu yhdistelmäsarja 3/16 tuuman 36 kappaletta | AH9BXE 39GA53 SINU-053613 / 16 "Koneellisesti valmistettu yhdistelmäsarja2.75 "€158.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03273-R Käsileima Letter R 1/8 tuuman teräsgootti
€130.77 / yksikkö