Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-03091-6 Käden leima numero 6 1/8 tuuman teräs goottilainen | AH9BVZ 39GA25

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03091-6 Käsileimasin numero 6 1/8 tuuman teräsgootti

Varastossa
Tuote: AH9BVZ Malli: YOU-03091-6Ristiviite: 39GA25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäden leima numero 6
Merkin korkeus1 / 8 "
Kovuus50 Rockwell C -asteikolla
Näyttökirjeiden tyyppigotiikka
MateriaaliTeräs
Varren pituus2.375 "
Varren koko neliö1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)12.22
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)7.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-03093-1 Käden leima numero 1 1/8 tuuman teräs goottilainen | AH9BWC 39GA28 YO-03093-1Käden leima numero 1€2.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03091-6 Käsileimasin numero 6 1/8 tuuman teräsgootti
€35.32 / yksikkö