Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Nuoret rinnat. POSTIMERET 05103 20-29 Numerosarja 3/16 tuuman H-teräs 20-29 | AA8JGZ 18G293

YOUNG BROS. STAMP WORKS 05103 20-29 Numerosarja 3/16 tuumaa H Teräs 20 - 29

Varastossa
Tuote: AA8JGZ Malli: 05103 20-29Ristiviite: 18G293

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas käden leima
Kotelon materiaaliPuu
Merkin korkeus3 / 16 "
Kovuus50 Rockwell C -asteikolla
Näyttökirjeiden tyyppigotiikka
MateriaaliTeräs
Varren pituus3"
Varren koko neliö1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9611000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeuseräVarren pituusHinta
Nuoret rinnat. LEIMATYÖT 03103 00-09 Numerosarja 1/8 tuuman H teräs 00 - 09 | AA8JGL 18G281 03103 00-091 / 8 "Raskas käden leima2.75 "€143.73
Nuoret rinnat. POSTIMERIT 03103 10-19 Numerosarja 1/8 tuuman H teräs 10-19 | AA8JGM 18G282 03103 10-191 / 8 "Raskas käden leima2.75 "€143.73
Nuoret rinnat. Postimerkkityöt 03103 20-29 numerosarja 1/8 tuuman H teräs 20 - 29 | AA8JGN 18G283 03103 20-291 / 8 "Raskas käden leima2.75 "€143.73
Nuoret rinnat. Postimerkkityöt 03103 30-39 numerosarja 1/8 tuuman H teräs 30-39 | AA8JGP 18G284 03103 30-391 / 8 "Raskas käden leima2.75 "€143.73
Nuoret rinnat. Postimerkkityöt 03103 40-49 numerosarja 1/8 tuuman H teräs 40 - 49 | AA8JGQ 18G285 03103 40-491 / 8 "Raskas käden leima2.75 "€143.73
Nuoret rinnat. POSTIMERET 03103 50-59 Numerosarja 1/8 tuuman H-teräs 50-59 | AA8JGR 18G286 03103 50-591 / 8 "Raskas käden leima2.75 "€143.73
Nuoret rinnat. POSTIMERET 03103 60-69 Numerosarja 1/8 tuuman H-teräs 60-69 | AA8JGT 18G287 03103 60-691 / 8 "Raskas käden leima2.75 "€143.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 05103 20-29 Numerosarja 3/16 tuumaa H Teräs 20 - 29
€164.23 / yksikkö