Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YORK S1-025-41236-000 lämmityselementtikokoonpano, 9.6 kW, EB15C | CV4EWQ 208V69

YORK S1-025-41236-000 lämmityselementtikokoonpano, 9.6 kW, EB15C

Varastossa
Tuote: CV4EWQ Malli: S1-025-41236-000Ristiviite: 208V69

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€441.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElementtikokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
YORK S1-025-30274-702 Lämmityselementti | CV4EWN 208V44 S1-025-30274-702Elementti€852.53
YORK S1-025-41239-000 lämmityselementtikokoonpano, 5.6 kW | CV4EWP 208V65 S1-025-41239-000Elementtikokoonpano€309.32
YORK S1-025-26318-005 Lämmityselementti, 10.1 kW, 480 V, 6 elementtiä, 2CE04501046A | CV4EWR 208V46 S1-025-26318-005Elementti€687.76
YORK S1-025-41237-000 lämmityselementtikokoonpano, 4.8 kW, EB15C | CV4EWT 208V63 S1-025-41237-000Elementtikokoonpano€273.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YORK S1-025-41236-000 lämmityselementtikokoonpano, 9.6 kW, EB15C
€441.33 / yksikkö