Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YORK S1-024-27583-000 Katkaisija, 250V, 6A, 1 napa | CV4EQG 208R22

YORK S1-024-27583-000 Circuit Breaker, 250V, 6A, 1 Pole

Varastossa
Tuote: CV4EQG Malli: S1-024-27583-000Ristiviite: 208R22

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
YORK S1-3500-377P/A Katkaisija, 120/240V, 60A, 2-napainen | CV4EQE 208R21 S1-3500-377P/A€163.63
YORK S1-025-35366-010 Katkaisija, pistoke 12, jumpperi | CV4EQF 208R23 S1-025-35366-010€12.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YORK S1-024-27583-000 Circuit Breaker, 250V, 6A, 1 Pole
€46.44 / yksikkö