Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TOOL COMPANY 65359CN Kobolttipäätyjyrsin Yksi 3/4 tuuman halkaisija E2197 | AG3QUD 33TT65

YG-1 TOOL COMPANY 65359CN kobolttipäätyjyrsin, yksi 3/4 tuuman halkaisija E2197

Varastossa
Tuote: AG3QUD Malli: 65359CNRistiviite: 33TT65

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKobolttimylly
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -sovellusrouhinta
LuokkaYleinen tarkoitus
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus3"
LuettelonumeroE2197
MateriaaliKoboltti
Jyrsintä Dia.3 / 4 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus5.25 "
Varsi Dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.86
Laivan pituus (cm)14.29
Laivan leveys (cm)2.86
HS-koodi8207705000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää (yksi pää)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TOOL COMPANY 65321CN Kobolttipäätyjyrsin yksi 1/2 tuuman halkaisija E2197 | AG3QUB 33TT63 65321CN2"4"1 / 2 "€85.79
YG-1 TOOL COMPANY 65337CN Kobolttipäätyjyrsin Yksi 5/8 tuuman halkaisija E2197 | AG3QUC 33TT64 65337CN2.5 "4.625 "5 / 8 "€121.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 65359CN kobolttipäätyjyrsin, yksi 3/4 tuuman halkaisija E2197
€138.88 / yksikkö