Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TOOL COMPANY 32570 kovametallipäätyjyrsintä, neliö 7/32 1/2 leikkaus L | AC6NYG 35V023

YG-1 TOOL COMPANY 32570 kovametallipäätyjyrsintä, neliö 7/32 1/2 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6NYG Malli: 32570Ristiviite: 35V023

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€34.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija7 / 32 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKaksinkertainen
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunKirkas
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1 / 2 "
LuettelonumeroE5022
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.7 / 32 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 32552 Karbidipäätymyllyn neliö 1/32 1/16 Leikkaa L | AC6NXU 35V011 325521 / 32 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "€20.92
YG-1 TYÖKALUYRITYS 32553 Kovametallimyllyn aukio 3/64 3/32 Leikkaa L | AC6NXV 35V012 325533 / 64 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "€20.92
YG-1 TYÖKALUYRITYS 32554 Kovametallimyllyn neliö 1/16 1/8 leikattu L | AC6NXW 35V013 325541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€21.87
YG-1 TYÖKALUYRITYS 32555 Kovametallimyllyn neliö 5/64 1/8 L L AC6NXX 35V014 325555 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€20.92
YG-1 TYÖKALUYRITYS 32556 Karbidipäätehtaan neliö 3/32 3/16 Leikkaa L | AC6NXY 35V015 325563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€21.87
YG-1 TYÖKALUYRITYS 32557 Karbidipäätehtaan neliö 7/64 3/16 Cut L | AC6NXZ 35V016 325577 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€20.92
YG-1 TYÖKALUYRITYS 32558 Karbidipäätymyllyn neliö 1/8 1/4 leikattu L | AC6NYA 35V017 325581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€21.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 32570 kovametallipäätyjyrsintä, neliö 7/32 1/2 leikkaus L
€34.01 / yksikkö