Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TOOL COMPANY 31588 Kovametallipäätejyrsintä 7/16 5/8 Cut L | AC6NTW 35U920

YG-1 TOOL COMPANY 31588 kovametallipäätyjyrsintä, neliö 7/16 5/8 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6NTW Malli: 31588Ristiviite: 35U920

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija7 / 16 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunKirkas
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus5 / 8 "
LuettelonumeroE5245
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.7 / 16 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.7 / 16 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 31554 Karbidipäätymyllyn neliö 1/16 1/8 L AC6NTL 35U911 315541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€13.05
YG-1 TYÖKALUYRITYS 31556 Karbidipäätymyllyn aukio 3/32 3/16 Leikkaa L | AC6NTM 35U912 315563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€13.05
YG-1 TYÖKALUYRITYS 31558 Karbidipäätymyllyn neliö 1/8 1/4 leikattu L | AC6NTN 35U913 315581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€13.05
YG-1 TYÖKALUYRITYS 31561 Karbidipäätymyllyn aukio 5/32 5/16 Leikkaa L | AC6NTP 35U914 315615 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€19.23
YG-1 TYÖKALUYRITYS 31565 Karbidipäätymyllyn neliö 3/16 3/8 L L AC6NTQ 35U915 315653 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€18.47
YG-1 TYÖKALUYRITYS 31570 Karbidipäätehtaan neliö 7/32 7/16 Cut L | AC6NTR 35U916 315707 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€23.49
YG-1 TYÖKALUYRITYS 31573 Karbidipäätymyllyn neliö 1/4 1/2 leikattu L | AC6NTT 35U917 315731 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€23.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 31588 kovametallipäätyjyrsintä, neliö 7/16 5/8 leikkaus L
€53.37 / yksikkö