Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TOOL COMPANY 04357 Kobolttipääty Mill Neliöpää 3/4 1-5/8 Cut L | AC6PMY 35V340

YG-1 TOOL COMPANY 04357 Kobolttipääty Mill Neliöpää 3/4 1-5/8 Cut L

Varastossa
Tuote: AC6PMY Malli: 04357Ristiviite: 35V340

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKobolttimylly
LeikkaussuuntaOikea käsi
LeikkaustapaEi keskellä
Halkaisija3 / 4 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliönpää
Suorittaa loppuunKirkas
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1.625 "
LuettelonumeroE2031
MateriaaliKoboltti
Jyrsintä Dia.3 / 4 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3.625 "
Varsi Dia.1 / 2 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustapaHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 04290 Kobolttipään tehtaan neliönpää 9/64 7/16 Cut L | AC6PLM 35V307 04290Ei keskellä9 / 64 "7 / 16 "2.375 "3 / 8 "€23.11
YG-1 TYÖKALUYRITYS 04291 Kobolttipään tehtaan neliönpää 5/32 7/16 Leikkaa L | AC6PLN 35V308 04291Ei keskellä5 / 32 "7 / 16 "2.375 "3 / 8 "€22.51
YG-1 TYÖKALUYRITYS 04292 Kobolttipään tehtaan neliönpää 11/64 1/2 Leikkaa L | AC6PLP 35V309 04292Ei keskellä11 / 64 "1 / 2 "2.375 "3 / 8 "€23.47
YG-1 TYÖKALUYRITYS 04293 Kobolttipään tehtaan neliönpää 3/16 1/2 Leikkaa L | AC6PLQ 35V310 04293Ei keskellä3 / 16 "1 / 2 "2.375 "3 / 8 "€21.21
YG-1 TYÖKALUYRITYS 04294 Kobolttipään tehtaan neliönpää 13/64 9/16 Cut L | AC6PLR 35V311 04294Ei keskellä13 / 64 "9 / 16 "2.437 "3 / 8 "€23.30
YG-1 TYÖKALUYRITYS 04295 Kobolttipään tehtaan neliönpää 7/32 9/16 Leikkaa L | AC6PLT 35V312 04295Ei keskellä7 / 32 "9 / 16 "2.437 "3 / 8 "€21.67
YG-1 TYÖKALUYRITYS 04296 Kobolttipään tehtaan neliönpää 15/64 5/8 L L AC6PLU 35V313 04296Ei keskellä15 / 64 "5 / 8 "2.437 "3 / 8 "€22.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 04357 Kobolttipääty Mill Neliöpää 3/4 1-5/8 Cut L
€56.03 / yksikkö