KELTAINEN TAKKI 69196 Digitaalinen ylikuumenemisen alijäähdytysmittari | AB8TLH 29AU24

YELLOW JACKET 69196 Digitaalinen ylikuumenemisen alijäähdytysmittari

Tuote: AB8TLH Malli: 69196Ristiviite: 29AU24

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlikuumennus- ja alijäähdytysmittari
Ympäristön toiminta-alue14 astetta 158 astetta
Yhteys1-3 / 8 "puristin
näyttönestekidenäyttö
mittausalue0 - 600 psi
TyyppiDigitaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 69196 Digitaalinen ylikuumenemisen alijäähdytysmittari