YELLOW JACKET 60991 Mini-Split Tool Kit | AB6GJN 21HF08

YELLOW JACKET 60991 Mini-Split-työkalusarja

Tuote: AB6GJN Malli: 60991Ristiviite: 21HF08

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalusarja
Mittarit High Side Red0 - 800 psi
Mittarit matalalla sivulla sininen0 - 800 psi
Letkun pituus60 "
Letkujen määrä3
Venttiilien lukumäärä2
Tyhjiöportin koko1/4 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.98
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.47
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 60991 Mini-Split-työkalusarja