Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN TAKKI 60121 Putkenleikkuri, 1/8 - 7/8 tuuman koko | AC7DUD 38D887

YELLOW JACKET 60121 putkileikkuri, 1/8 - 7/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC7DUD Malli: 60121Ristiviite: 38D887

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkileikkuri
Terän materiaaliTeräs
Rungon materiaaliAlumiini
CutsKupari, alumiini, teräs
LeikkaaminenSuljettu syöte
Leikkauskapasiteetti1/8 "- 7/8"
Kahvan muotoiluKuvioitu pitoa varten, korroosionkestävä
Kahva materiaaliAlumiini
Kokonaispituus4.5 "
Vaihtopyörä60072

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteettieräKokonaispituusVaihtopyöräHinta
KELTAINEN TAKKI 60101 Putkenleikkuri, 1/8 - 1-1/8 tuuman koko | AC7DUA 38D884 601011/8" to 1-1/8"Putkileikkuri860100€53.01
KELTAINEN TAKKI 60102 Putkenleikkuri, 1 - 1-5/8 tuuman koko | AC7DUB 38D885 601021 "- 1-5 / 8"Putkileikkuri9.25 "60100€107.02
KELTAINEN TAKKI 60160 Putkenleikkuri, 1/8 - 5/8 tuuman koko | AC7DUC 38D886 601601/8 "- 5/8"Yhden reiän lug-puristusliitin4.5 "60110€13.11
KELTAINEN TAKKI 60142 Putkenleikkuri, 1/4 - 1-1/8 tuuman koko | AC7DUE 38D888 601421/4" to 1-1/8"Yhden reiän lug-puristusliitin5.5 "60072€20.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 60121 putkileikkuri, 1/8 - 7/8 tuuman koko
€57.48 / yksikkö