Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN JACKET 49134 Jakotukin mittari, 3-1/8 tuuman koko, matala puoli | AA2JTK 10M829

YELLOW JACKET 49134 Jakotulppa, 3-1 / 8 tuuman koko, matala sivu

Varastossa
Tuote: AA2JTK Malli: 49134Ristiviite: 10M829

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakotukki
Värisininen
Yhteyden koko1/8 "MPT
Halkaisija3.125 "
Mittarin tyyppiNestemäinen
TyyppiMatala sivu
Työpaine0 ja 800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
KELTAINEN TAKKI 49133 Jakotukin mittari, 3-1/8 tuuman koko, korkea puoli | AA2JTJ 10M828 49133punainenKorkea puoli€56.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 49134 Jakotulppa, 3-1 / 8 tuuman koko, matala sivu
€57.33 / yksikkö