Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN TAKKI 19109 Pikaliitin, Suora, 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa uroslaippa | AC7DTE 38D865

YELLOW JACKET 19109 Pikaliitin, suora, 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa uroslevy

Varastossa
Tuote: AC7DTE Malli: 19109Ristiviite: 38D865

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€33.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Kulma0 Tutkinnot
Murtumispaine4000 PSI
VäriKulta
Yhteyden koko1 / 4 "
AsennusmateriaaliMessinki
TyyppiSuoraan
Työpaine800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaYhteyden kokoTyyppiHinta
KELTAINEN TAKKI 19209 Pikaliitin, 90 astetta. Taivutettu, 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa urosloiste | AC7DTF 38D866 1920990 Tutkinnot1 / 4 "90 Tutkinnot€35.12
KELTAINEN TAKKI 19208 Pikaliitin, 1/4 tuuman koko 45 astetta. x 1/4 tuuman urosväylä | AF8NWF 29AU25 1920845 Tutkinnot1/4 "naaras x 1/4" urosH VAC€36.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 19109 Pikaliitin, suora, 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa uroslevy
€33.92 / yksikkö