Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YANKEE 457-1 -jyrsin 1 tuumaa | AB4RVH 20D542

YANKEE 457-1 Kalvin 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4RVH Malli: 457-1Ristiviite: 20D542

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€311.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti1"
Mitan tyyppiDesimaalituuma
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus3"
Suuri päädia.0.517 "
Vasen / oikea käsiSuoraan
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Morsen kartio1
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus6 5 / 16 "
Varsikynttilä
Varren kokoMT1
Varren tyyppiMorsen kartio
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusSuuri päädia.Morsen kartioHuilun lukumääräKokonaispituusVarren kokoHinta
YANKEE 457-0 Kaavin 0 | AB4RVG 20D541 457-00"0"2.25 "0.367 "-65 11 / 32 "MT0€291.03
YANKEE 457-2 -jyrsin 2 tuumaa | AB4RVJ 20D543 457-22"2"3.5 "0.744 "267 3 / 8 "MT2€385.67
YANKEE 457-3 -jyrsin 3 tuumaa | AB4RVK 20D544 457-33"3"4.25 "0.988 "388 7 / 8 "MT3€529.41
YANKEE 457-4 -jyrsin 4 tuumaa | AB4RVL 20D545 457-44"4"5.25 "1.289 "4810 7 / 8 "MT4€839.27
YANKEE 457-5 -jyrsin 5 tuumaa | AB4RVM 20D546 457-55"5"6.25 "1.8 "51013 1 / 8 "MT5€1,669.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YANKEE 457-1 Kalvin 1 tuumaa
€311.15 / yksikkö