Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YANKEE 435L-1 -istukka 1 tuuman 1.0000 tuumaa | AB4WZM 20H106

YANKEE 435L-1 kalvin, 1 tuuman 1.0000 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4WZM Malli: 435L-1Ristiviite: 20H106

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
LeikkaussuuntaVasen käsi
Desimaaliekvivalentti1"
Mitan tyyppiDesimaalituuma
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus2.75 "
Murtoluku1"
Vasen / oikea käsiVasemman käden leikkaus
MateriaaliHSS
Huilun lukumäärä8
Kokonaispituus10.5 "
VarsiSuoraan
Varsi Dia.0.874 "
Varren koko0.874 "
Varren tyyppiSuoraan
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8078
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiKokonaispituusVarsi Dia.Varren kokoKokoLangan kokoHinta
YANKEE 435L-0.0394 Chucking Reamer 0.0394 tuumaa | AB4WQZ 20G937 435L-0.039440.0394 "metrinen2.5 "0.373 "0.039 "1mm-€51.56
YANKEE 435L-0.04 Chucking Reamer 60 0.0400 tuumaa | AB4WRA 20G938 435L-0.0440.04 "Johdin2.5 "0.374 "0.039 "#6060€51.56
YANKEE 435L-0.041 Chucking Reamer 59 0.0410 tuumaa | AB4WRB 20G939 435L-0.04140.041 "Johdin2.5 "0.435 "0.039 "#5959€51.56
YANKEE 435L-0.042 Chucking Reamer 58 0.0420 tuumaa | AB4WRC 20G940 435L-0.04240.042 "Johdin2.5 "0.437 "0.039 "#5858€51.56
YANKEE 435L-0.043 -istukkajyrsin 57 0.0430 tuumaa | AB4WRD 20G941 435L-0.04340.043 "Johdin2.5 "0.498 "0.039 "#5757€51.56
YANKEE 435L-0.0465 Chucking Reamer 56 0.0465 In | AB4WRE 20G942 435L-0.046540.0465 "Johdin2.5 "0.499 "0.045 "#5656€51.56
YANKEE 435L-0.0469 Chucking Reamer 3/64 tuumaa 0.0469 tuumaa | AB4WRF 20G943 435L-0.046940.0469 "Murto-tuuma2.5 "0.964 "0.045 "3 / 64 "-€51.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YANKEE 435L-1 kalvin, 1 tuuman 1.0000 tuumaa
€238.00 / yksikkö