Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YANKEE 433-.3205 Istukkakalvain | AB4TXV 20F396

YANKEE 433-.3205 kalvin

Varastossa
Tuote: AB4TXV Malli: 433-.3205Ristiviite: 20F396

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.3205 "
Mitan tyyppiDesimaalituuma
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus1.5 "
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus6"
VarsiSuoraan
Varsi Dia.0.32 "
Varren koko0.32 "
Varren tyyppiSuoraan
Koko0.32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)1.59
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiKokonaispituusVarsi Dia.Varren kokoKokoLangan kokoHinta
YANKEE 433-.0140 Istukkakalvain | AB4RZD 20E893 433-.014020.014 "Desimaalituuma7 / 8 "0.014 "0.014 "0.014 "-€82.37
YANKEE 433-.0150 Istuinkalvo | AB4RZE 20E894 433-.015020.015 "Desimaalituuma7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-€70.09
YANKEE 433-.0155 Istuinkalvo | AB4RZF 20E895 433-.015520.0155 "Desimaalituuma7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-€82.37
YANKEE 433-.0165 Istuinkalvo | AB4RZG 20E896 433-.016520.0165 "Desimaalituuma7 / 8 "0.016 "0.016 "0.016 "-€82.37
YANKEE 433-.0170 Istukkakalvain | AB4RZH 20E897 433-.017020.017 "Desimaalituuma7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-€82.37
YANKEE 433-.0175 Istuinkalvo | AB4RZJ 20E898 433-.017520.0175 "Desimaalituuma7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-€82.37
YANKEE 433-.0185 Istuinkalvo | AB4RZK 20E899 433-.018520.0185 "Desimaalituuma7 / 8 "0.018 "0.018 "0.018 "-€82.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YANKEE 433-.3205 kalvin
€94.40 / yksikkö