Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YANKEE 302-0.7087 Reamer Kansiruuvi Vastapora 18mm .7087 In | AB4QTM 20C966

YANKEE 302-0.7087 Kalvin kantaruuvi vastapora 18 mm .7087 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4QTM Malli: 302-0.7087Ristiviite: 20C966

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapseliruuvinvastus
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.7087 "
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus1.625 "
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus7 3 / 4 "
VarsiSuoraan
Varsi Dia.0.75 "
Varren koko0.75 "
Varren tyyppiSuoraan
Koko0.708 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Varren kokoKokoHinta
YANKEE 301-0.1032 Kaavinruuvin vastalevy 10-32 0.1032 In | AB4QRB 20C933 301-0.10320.1032 "7 / 8 "5.25 "0.281 "0.281 "0.103 "€49.10
YANKEE 301-0.25 Reamer Capscrew Counterbore 1/4 .2500 In | AB4QRC 20C934 301-0.250.25 "1"5.625 "0.312 "0.312 "0.25 "€55.31
YANKEE 301-0.3125 Kaavinruuvin vastalevy 5/16 .3125 In | AB4QRD 20C935 301-0.31250.3125 "1"6.125 "0.375 "0.375 "0.312 "€74.62
YANKEE 301-0.375 Kallistusruuvin vastalevy 3/8 .3750 In | AB4QRE 20C936 301-0.3750.375 "1.25 "6.5 "0.5 "0.5 "0.375 "€68.75
YANKEE 301-0.4375 Kaavinruuvin vastalevy 7/16 .4375 In | AB4QRF 20C937 301-0.43750.4375 "1.25 "7"0.5 "0.5 "0.437 "€98.02
YANKEE 301-0.44 Kallistusruuvin vastalevy 4-40 .4400 In | AB4QRG 20C938 301-0.440.44 "9 / 16 "3.875 "0.156 "0.156 "0.44 "€44.38
YANKEE 301-0.5 Reamer Capscrew Counterbore 1/2, 5000 Tuumaa AB4QRH 20C939 301-0.50.5 "1.5 "7.5 "0.5 "0.5 "0.5 "€97.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YANKEE 302-0.7087 Kalvin kantaruuvi vastapora 18 mm .7087 tuumaa
€202.53 / yksikkö