Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE CA4607 x 630 Oven nupin lukituspallon sisäänkäynti | AE6XFU 5VRV6

YALE CA4607 x 630 Ovennupin lukkosarjan pallon sisäänkäynti

Varastossa
Tuote: AE6XFU Malli: CA4607 x 630Ristiviite: 5VRV6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuppi Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton
Palo3 hr.
ToimintoSisäänkäynti
Luokka2
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiettä
Nupin materiaaliRaskasmittainen teräs
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyKeskitaso
Avainten määrä2
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Lakko Dim.2-1/4" x 1-1/8"
LakotyyppiT-lakko
Tyylipallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintokeyingLakko Dim.Hinta
YALE CA4601 x 630 Oven nupin lukituspallon läpikulku | AE6XFQ 5VRV3 CA4601 x 630KulkuAvaimeton2-1/4" x 4-7/8"€79.75
YALE CA4602 x 630 Oven nupin lukituspallo Yksityisyys | AE6XFR 5VRV4 CA4602 x 630yksityisyysAvaimeton2-1/4" x 4-7/8"€81.07
YALE CA4605 x 630 Oven nupin lukituspallovarasto | AE6XFT 5VRV5 CA4605 x 630varastohuoneAvain eri2-1/4" x 4-7/8"€107.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE CA4607 x 630 Ovennupin lukkosarjan pallon sisäänkäynti
€108.89 / yksikkö