Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE B-PB5307LN x 626 Medium Duty Lever Lockset Kaareva sisäänkäynti | AE9BRB 6HGY2

YALE B-PB5307LN x 626 keskitehoinen vivun lukkosarja kaareva sisääntulo

Varastossa
Tuote: AE9BRB Malli: B-PB5307LN x 626Ristiviite: 6HGY2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€242.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
sylinteriVähemmän SFIC-sylinteriä
Suorittaa loppuunTylsä kromi
Palo3 hr.
Toimintomerkintä
Luokka2
Kahva materiaaliRaskasmittainen teräs
keyingAvain eri
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyKeskitaso
Avainten määräEi eristetty
Nastojen lukumäärä6 ja 7
Nastat6 ja 7
Vaadittu oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiNeliönurkka, ei laatikkoa
TyyliKaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLakotyyppiSuorittaa loppuunToimintoTyyliLuokkaAvainten määräNastojen lukumääräNastatHinta
YALE S-AU5305LN x 626 Keskitason vivun lukituskulma | AA8UDW 1ABH6 S-AU5305LN x 626ASA-lakkoTylsä kromivarastohuoneOikea kulma2---€264.98
YALE S-AU5307LN x 626 Keskitason vivun lukituskulma | AA8UDX 1ABH7 S-AU5307LN x 626ASA-lakkoTylsä kromimerkintäOikea kulma2---€268.42
YALE S-AU5308LN x 626 Keskikokoinen vivun lukitus suorakulmainen AA8UDY 1ABH8 S-AU5308LN x 626ASA-lakkoTylsä kromiLuokkahuoneOikea kulma2---€241.09
YALE S-PB5305LN x 626 keskiraskaan vivun lukko kaareva luokka 2 | AA8UDZ 1ABH9 S-PB5305LN x 626ASA-lakkoTylsä kromivarastohuoneKaareva2---€238.00
YALE S-PB5307LN x 626 keskiraskaan vivun lukko kaareva sisääntulo | AA8UEA 1ABJ1 S-PB5307LN x 626ASA-lakkoTylsä kromimerkintäKaareva2---€268.42
YALE S-PB5308LN x 626 keskiraskaan vivun lukko kaareva luokka 2 | AA8UEB 1ABJ2 S-PB5308LN x 626ASA-lakkoTylsä kromiLuokkahuoneKaareva2---€268.42
YALE AU5301LN X 605 keskiraskaan vivun lukitus suorakulmainen AB3VLG 1VHZ2 AU5301LN X 605ASA-lakkoKirkas messinkiKulkuOikea kulma2266€191.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE B-PB5307LN x 626 keskitehoinen vivun lukkosarja kaareva sisääntulo
€242.60 / yksikkö