Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE 2010-12 x 630 sauvan jatke ruostumaton teräs 12 tuumaa | AD6VEW 4AVE3

YALE 2010-12 x 630 sauvan jatke ruostumatonta terästä 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6VEW Malli: 2010-12 x 630Ristiviite: 4AVE3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinnan pystysuora tangon jatke

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8302413000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
YALE 2010-2 x 630 sauvan jatke ruostumaton teräs 2 tuumaa | AD6VEU 4AVE1 2010 - 2 x 630€103.67
YALE 2010-6 x 630 sauvan jatke ruostumaton teräs 6 tuumaa | AD6VEV 4AVE2 2010 - 6 x 630€146.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE 2010-12 x 630 sauvan jatke ruostumatonta terästä 12 tuumaa
€161.48 / yksikkö