Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

XCELITE TCS150MT työkalukotelo 52 kpl | AE7ZDW 6C484

XCELITE TCS150MT työkalukotelo 52 kpl

Varastossa
Tuote: AE7ZDW Malli: TCS150MTRistiviite: 6C484

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroniikkatyökalusarjan laukku
VäriMusta
TyyppiVain laukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

XCELITE TCS150MT työkalukotelo 52 kpl
€215.78 / yksikkö