XCELITE TCMB100MT -työkalukotelo 86-aukko polyeteeni musta | AE7ZDU 6C481

XCELITE TCMB100MT Työkalukotelo 86 Slot Polyeteeni musta

Varastossa
Tuote: AE7ZDU Malli: TCMB100MTRistiviite: 6C481

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€635.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroniikkatyökalusarja
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.39
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
XCELITE TCA150STN Elektroniikkatyökalusarja, 48 osaa CD3FJF 3MPE7 TCA150STN€1,634.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

XCELITE TCMB100MT Työkalukotelo 86 Slot Polyeteeni musta
€635.55 / yksikkö